※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温湿度計・熱中対策温湿度計
ホワイティ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09895147
品番
1022-00
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
壁掛け・スタンドの両方に使えます。
測定範囲
温度:-20〜40℃
湿度:10〜90%rh
1目盛
温度:1℃
湿度:5%rh
寸法(mm)
Φ130×(D)30
質量(g)
138
温度表示方式
アナログ
注意
・冬場等の乾燥している時期は湿度の値が目盛範囲外の10%以下を示す事がありますが、故障ではありません。