※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの 電子部品(オンボード)
OKWの 能動部品
OKWの 集積回路(IC)
トップノブ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09895850
品番
OKU-1016648
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
トップノブOKUシリーズ
モダンで遊び心を加えた個性的なデザインが特徴のツマミ・ノブ本体
用途
チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
幅(mm)
16
色
グレイ
高さ(mm)
16
質量(g)
30
奥行(mm)
16
直径(Φ)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×16×16
主要材質
強化ポリアミド6
穴径(mm)
6/4.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらはツマミ・ノブ本体のみとなっております。使用するには別途マーキングエレメントの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。