GRS184 クラウンに使用。
価格、効き、ダストに満足です!
安心のアケボノ製です。
スイフトスポーツ(ZC33S)の交換用に購入しました。以前性能のいい一万円くらいのパッドを入れてましたが半年ですり減りました。Ak-754WKは性能的に問題なく一年使えました。私には安くて長持ちで性能問題なしのこのパッドがあってました。
注文から2日で届きました。
普段使いであれば特に不満はありません。
ダストも少ないので個人的にはオススメの商品です。
とりあえず安かったので良かったけど、敢えて言うならば純正よりも若干小さかったかな…と思った。ダストは純正より少ないように感じます。効きは純正ど同等ですかね。
NCECロードスターのブレーキが使用限界で鳴きだしたので
好感の為購入致しました
普段あまりハードブレーキングしないので交換後4年ですが
現在でも効きは良好です。
自動車メーカーに純正採用されている曙製のブレーキパッド、信頼があり安心して使用しています。
ブレーキパッドの交換の依頼があり、安心の曙ブレーキ製で安定した制動力です。お客様にお勧めして正解でした。
すぐに届きました 商品はわかりやすく説明がありました
早速 交換作業しました問題なく使用できています
交換の最終段階で整備士の方に確認をお願いして作業完了しました
純正品とは安く購入できました 曙は他の車も使用していますが信頼できます