曜日別特売
- 水性防水コート マノール 09897729

水性防水コート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1缶(4kg)
内容量1缶(4kg)注文コード09897729品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

施工が簡単、塗るだけでOK!防水膜は乾燥すれば、難燃性です。
耐候性、耐薬品性に優れます。塩害防止性能が優れています。
水性ですから、火災の危険が無く人体に対する害がありません。

用途屋上、ベランダ、テラス、ちゅう房、トイレ、浴室、スレート屋根及び壁、セメント、瓦等グリーン主な用途屋根、スレート、瓦、浴室使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性防水、耐薬品、耐候施工面積(m2)8~10標準塗布量(kg/m2)0.2~0.25×2回塗り
注意
※夏期日中の高温時は下地モルタルの中の空気膨張により防水膜にフクレ(気泡)を生じることがありますので、施工しないで下さい。
※水分を含んだ湿潤面は接着不良やフクレの原因となりますので、施工しないで下さい。
※塗布後、4~5時間位は、水をかけない様にして下さい。防水コートの塗り重ね時間は1~2時間です。
※塗布の乾燥は1日要します。防水膜の性状が最大に発揮されるのは約1週間後です。
※低温時(-5℃以下)は凍結しますので保管に注意して下さい。
※使用した工具類は、すぐに水洗いして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする