MD-034M ディスクパッド ミヤコ自動車 09898497

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09898497 品番MD-034M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/マツダ 品番/1N00-33-28Z
メーカー/マツダ 品番/1N00-33-28ZA
メーカー/マツダ 品番/1N24-33-28Z
メーカー/マツダ 品番/1V3A-33-28Z
メーカー/日産 品番/41060-50Y94
メーカー/日産 品番/41060-60Y91
メーカー/日産 品番/41060-60Y94
メーカー/日産 品番/AY040-NS904
メーカー/日産 品番/D1060-50Y94
適合車種
メーカー/スバル 車名/レオーネ【ニッサンADバン】 型式/Y10系 年式/94.08〜 備考/2WD ABSなし フロント用
メーカー/マツダ 車名/ファミリア バン・ワゴン 型式/MVFY10【ニッサン ADバン】 年式/94.08〜99.04 フロント用
メーカー/マツダ 車名/ファミリア バン・ワゴン 型式/VFY10 年式/94.08〜99.04 備考/〜513000 ABSなし フロント用
メーカー/マツダ 車名/ファミリア バン・ワゴン 型式/VSY10 年式/94.08〜99.04 備考/ABSなし フロント用
メーカー/マツダ 車名/ファミリア バン・ワゴン 型式/VY10 年式/94.08〜99.04 備考/〜513000 フロント用
メーカー/マツダ 車名/ファミリア バン・ワゴン 型式/WEY10.WFY10【ニッサン ADワゴン】 年式/94.08〜99.04 備考/〜508000 ABSなし フロント用
メーカー/日産 車名/ADマックス 型式/Y10 年式/96.05〜 備考/ABSなし フロント用
メーカー/日産 車名/サニー(カリフォルニア) 型式/Y10 年式/94.08〜96.05 備考/2WD ABSなし フロント用
メーカー/日産 車名/サニー・ローレル スピリット 型式/B13 年式/91.02〜93.12 備考/2WD リヤディスク車 フロント用
メーカー/日産 車名/サニー・ローレル スピリット 型式/B13 年式/91.02〜93.12 備考/2WD リヤドラム車 フロント用
メーカー/日産 車名/ニッサンADバン[日本製]・【マツダ ファミリアバン】・【スバル レオーネバン】 型式/Y10 年式/94.08〜97.05 備考/2WD ABSなし フロント用
メーカー/日産 車名/ニッサンADバン[日本製]・【マツダ ファミリアバン】・【スバル レオーネバン】 型式/Y10X[メキシコ製]車検証(車名:ニッサンNM) 年式/94.09〜99.05 備考/4WD ABS付き フロント用
メーカー/日産 車名/ニッサンADワゴン・ウィングロード・【マツダ ファミリアワゴン】 型式/Y10 年式/94.08〜96.05 備考/2WD ABSなし フロント用
メーカーニッサン 主な使用車種サニー・ローレル パーツNo.1N00-33-28Z 他社参考品番(タクティー)V9118N058 他社参考品番(ピットワーク)AY040-NS064 厚さ(mm)16.5 他社参考品番(アケボノ)AN-471W 他社参考品番(カシヤマ)D1208M-02 他社参考品番(住友)- 他社参考品番(FBL)AFP432S 他社参考品番(日立)NDP-242C 他社参考品番(トキコ)TN480M 他社参考品番(Roadpartner)1P1V-33-28Z 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09898497 MD-034M 09898244 MD-009M ブレーキパッド ミヤコ自動車 ブレーキパッド ミヤコ自動車 1セット(4枚) 4,390 税込4,829 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする