MD-040M ディスクパッド ミヤコ自動車 09898551

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09898551 品番MD-040M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/イスズ 品番/5-86001-057-0
メーカー/イスズ 品番/5-86001-157-0
メーカー/イスズ 品番/5-86014-394-0
メーカー/イスズ 品番/5-86019-530-0
メーカー/ホンダ 品番/45022-SM2-000
メーカー/ホンダ 品番/45022-SM2-010
メーカー/ホンダ 品番/45022-SM2-030
メーカー/ホンダ 品番/45022-SM2-525
メーカー/ホンダ 品番/45022-SV4-000
メーカー/ホンダ 品番/45022-SV4-020
メーカー/ホンダ 品番/45022-SW3-000
メーカー/ホンダ 品番/H4502-SV4-901
適合車種
メーカー/イスズ 車名/アスカ フローリアン 型式/CJ1[ホンダ アコード] 年式/94.05〜 備考/リヤディスク車 フロント用
メーカー/イスズ 車名/アスカ フローリアン 型式/CJ1[ホンダ アコード] 年式/94.05〜 備考/リヤドラム車 フロント用
メーカー/ホンダ 車名/アコード・トルネオ 型式/CB1,2,3,4,6,7,9 年式/89.09〜93.09 備考/リヤディスク車 フロント用
メーカー/ホンダ 車名/アコード・トルネオ 型式/CB1,2,3,4,6,7,9 年式/89.09〜93.09 備考/リヤドラム車 フロント用
メーカー/ホンダ 車名/アコード・トルネオ 型式/CD3,4,5 年式/93.09〜 備考/リヤディスク車 フロント用
メーカー/ホンダ 車名/アコード・トルネオ 型式/CD3,4,5 年式/93.09〜 備考/リヤドラム車 フロント用
メーカー/ホンダ 車名/アスコット・アスコット イノーバ 型式/CB1,2,3,4,CC4,5 年式/89.09〜 備考/リヤディスク車 フロント用
メーカー/ホンダ 車名/アスコット・アスコット イノーバ 型式/CB1,2,3,4,CC4,5 年式/89.09〜 備考/リヤドラム車 フロント用
メーカー/ホンダ 車名/アスコット・アスコット イノーバ 型式/CE4 年式/93.10〜 備考/リヤディスク車 フロント用
メーカー/ホンダ 車名/アスコット・アスコット イノーバ 型式/CE4 年式/93.10〜 備考/リヤドラム車 フロント用
メーカー/ホンダ 車名/インスパイア 型式/CB5 年式/89.09〜 備考/リヤディスク車 フロント用
メーカー/ホンダ 車名/インスパイア 型式/CB5 年式/89.09〜 備考/リヤドラム車 フロント用
メーカー/ホンダ 車名/セイバー・ビガー 型式/CB5 年式/89.09〜 備考/リヤディスク車 フロント用
メーカー/ホンダ 車名/セイバー・ビガー 型式/CB5 年式/89.09〜 備考/リヤドラム車 フロント用
メーカー/ホンダ 車名/ラファーガ 型式/CE4 年式/93.10〜 備考/リヤディスク車 フロント用
メーカー/ホンダ 車名/ラファーガ 型式/CE4 年式/93.10〜 備考/リヤドラム車 フロント用
メーカーホンダ 主な使用車種アコード パーツNo.5-86001-057-0 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)18.5 他社参考品番(アケボノ)AN-308W 他社参考品番(カシヤマ)D5053M-02 他社参考品番(住友)SN418P 他社参考品番(FBL)AFP182S 他社参考品番(日立)NDP180C 他社参考品番(トキコ)TN254M 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09898551 MD-040M 09894586 AN-308WK ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 1セット(4枚) 4,490 税込4,939 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする