MD-049M ディスクパッド ミヤコ自動車 09898646

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09898646 品番MD-049M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/日産 品番/41060-34Y90
メーカー/日産 品番/41060-40F90
メーカー/日産 品番/41060-40F91
メーカー/日産 品番/41060-40F92
メーカー/日産 品番/41060-40F93
メーカー/日産 品番/41060-40F94
メーカー/日産 品番/41060-57C90
メーカー/日産 品番/41060-57C91
メーカー/日産 品番/41060-62Y90
メーカー/日産 品番/41060-75F90
メーカー/日産 品番/44060-VB290
メーカー/日産 品番/44060-VC090
メーカー/日産 品番/AY040-NS010
メーカー/日産 品番/AY040-NS030
メーカー/日産 品番/AY040-NS836
メーカー/日産 品番/AY040-NS910
メーカー/日産 品番/AY040-NS911
メーカー/日産 品番/D1060-40F90
メーカー/日産 品番/D1060-40F91
メーカー/日産 品番/D106M-40F25
メーカー/日産 品番/D106M-N2288
メーカー/日産 品番/D4060-VC090
適合車種
メーカー/日産 車名/サニー・ローレル スピリット 型式/B13 年式/91.02〜93.12 備考/2WD クーペのABS付き リヤディスク車 フロント用
メーカー/日産 車名/サニー・ローレル スピリット 型式/B13 年式/91.02〜93.12 備考/2WD クーペのABS付き リヤドラム車 フロント用
メーカー/日産 車名/サファリ 型式/Y61 年式/97.10〜02.11 リア用
メーカー/日産 車名/シルビア・ガゼール 型式/S14 年式/93.10〜96.06 フロント用
メーカー/日産 車名/スカイライン 型式/R32 年式/89.05〜94.11 備考/リヤディスク車 フロント用
メーカー/日産 車名/スカイライン 型式/R32 年式/89.05〜94.11 備考/リヤドラム車 フロント用
メーカー/日産 車名/セフィーロ・セフィーロワゴン 型式/RB20E(HA31.HCA31) 年式/88.09〜90.04 備考/2WDABSなし フロント用
メーカー/日産 車名/セフィーロ・セフィーロワゴン 型式/RB20E(HA31.HCA31) 年式/88.09〜94.08 備考/4WDABSなし フロント用
メーカー/日産 車名/セフィーロ・セフィーロワゴン 型式/RB20E(HA31.HCA31) 年式/90.04〜94.08 フロント用
メーカー/日産 車名/パルサー・ラングレー・リベルタビラ・エクサ 型式/N14 年式/90.08〜95.01 備考/リヤディスク車 フロント用
メーカー/日産 車名/パルサー・ラングレー・リベルタビラ・エクサ 型式/N14 年式/90.08〜95.01 備考/リヤドラム車 フロント用
メーカー/日産 車名/プレセア 型式/HR10 年式/90.06〜95.01 備考/リヤドラム車 フロント用
メーカー/日産 車名/ローレル 型式/C33 年式/88.12〜90.04 備考/ABSなし リヤドラム車 フロント用
メーカー/日産 車名/ローレル 型式/C33 年式/88.12〜93.01 備考/ABSなし リヤドラム車 フロント用
メーカー/日産 車名/ローレル 型式/C33 年式/90.04〜93.01 備考/ABSなし リヤディスク車 フロント用
メーカーニッサン 主な使用車種サニーローレル パーツNo.41060-34Y90 他社参考品番(タクティー)V9118N012 他社参考品番(ピットワーク)AY040-NS010 厚さ(mm)16 他社参考品番(アケボノ)AN-277W 他社参考品番(カシヤマ)D1116M-02 他社参考品番(住友)SN558P 他社参考品番(FBL)AFP161S 他社参考品番(日立)NDP-162C 他社参考品番(トキコ)TN218M 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09898646 MD-049M 09902295 D1116M-02 ディスクパッド MKカシヤマ ディスクパッド MKカシヤマ 1セット(4枚) 4,498 税込4,948 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09898646 MD-049M 09894315 AN-277WK ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 1セット(4枚) 4,990 税込5,489 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする