MD-055 ディスクパッド ミヤコ自動車 09898707

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09898707 品番MD-055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/トヨタ 品番/04465-32080
メーカー/トヨタ 品番/04465-32081
メーカー/トヨタ 品番/04465-32130
メーカー/トヨタ 品番/04491-32360
メーカー/トヨタ 品番/04491-32361
メーカー/トヨタ 品番/04491-32370
メーカー/トヨタ 品番/04491-32371
適合車種
メーカー/トヨタ 車名/カムリ・カムリ グラシア・ビスタ・ビスタ アルデオ 型式/CV30.SV30.35 年式/90.07〜94.06 備考/ディスク車 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/カムリ・カムリ グラシア・ビスタ・ビスタ アルデオ 型式/CV30.SV30.35 年式/90.07〜94.06 備考/ドラム車 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/カムリ・カムリ グラシア・ビスタ・ビスタ アルデオ 型式/SV32.33 年式/90.07〜94.06 備考/除プロミネント・GT ディスク車 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/カムリ・カムリ グラシア・ビスタ・ビスタ アルデオ 型式/SV32.33 年式/90.07〜94.06 備考/除プロミネント・GT ドラム車 フロント用
メーカートヨタ 主な使用車種カムリ・ビスタ パーツNo.04465-32080 他社参考品番(タクティー)V9118A035 他社参考品番(ピットワーク)AY040-TY014 厚さ(mm)15.5 他社参考品番(アケボノ)AN-355 他社参考品番(カシヤマ)D2102-02 他社参考品番(住友)SN641 他社参考品番(FBL)AFP261 他社参考品番(日立)NDP-178 他社参考品番(トキコ)TN415 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09898707 MD-055 09895051 AN-355K ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 1セット(4枚) 5,790 税込6,369 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする