MD-066 ディスクパッド ミヤコ自動車 09898813

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09898813 品番MD-066
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/スズキ 品番/55200-61832
メーカー/スズキ 品番/55200-62850
メーカー/スズキ 品番/55200-62851
メーカー/スズキ 品番/55200-62852
メーカー/スズキ 品番/55210-60B50
メーカー/スズキ 品番/55210-62850
メーカー/スズキ 品番/55800-60G00
メーカー/スズキ 品番/55800-60G01
適合車種
メーカー/スズキ 車名/カルタス・カルタス クレセント 型式/AA34S 年式/88.09〜 備考/〜161593 アヴェールR.Re.1300g.エレッセ リヤドラム車 フロント用
メーカー/スズキ 車名/カルタス・カルタス クレセント 型式/AA34S 年式/88.09〜 備考/161594〜300000 フロント用
メーカー/スズキ 車名/カルタス・カルタス クレセント 型式/AA44S.AB44S 年式/88.09〜 備考/900001〜950000 フロント用
メーカー/スズキ 車名/カルタス・カルタス クレセント 型式/AB34S 年式/88.09〜 備考/950001〜 フロント用
メーカー/スズキ 車名/カルタス・カルタス クレセント 型式/AF34S 年式/88.09〜 フロント用
メーカー/スズキ 車名/カルタス・カルタス クレセント 型式/AF34S 年式/88.09〜 備考/アヴェールR,Re,1300g,エレッセ アヴェールRe.1300g.1300f リヤドラム車 フロント用
メーカー/スズキ 車名/カルタス・カルタス クレセント 型式/GA11S 年式/95.01〜 フロント用
メーカー/スズキ 車名/カルタス・カルタス クレセント 型式/GA11S 年式/95.01〜 備考/ツインカムGT-i,GT-iA 上記を除く リヤドラム車 フロント用
メーカースズキ 主な使用車種カルタス パーツNo.55200-61832 他社参考品番(タクティー)V9118S007 他社参考品番(ピットワーク)AY040-SU003 厚さ(mm)14 他社参考品番(アケボノ)AN-284 他社参考品番(カシヤマ)D9015-02 他社参考品番(住友)SN652P 他社参考品番(FBL)AFP174 他社参考品番(日立)- 他社参考品番(トキコ)TN285 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09898813 MD-066 09894376 AN-284K ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 1セット(4枚) 3,590 税込3,949 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする