MD-072 ディスクパッド ミヤコ自動車 09898874

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09898874 品番MD-072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/スズキ 品番/55200-50860
メーカー/スズキ 品番/55210-50E60
メーカー/スズキ 品番/55210-50E70
メーカー/スズキ 品番/55210-70B60
メーカー/スズキ 品番/55210-70B61
メーカー/スズキ 品番/55210-70B70
メーカー/マツダ 品番/1V68-33-28Z
メーカー/マツダ 品番/A011-33-625
メーカー/マツダ 品番/A011-33-625A
メーカー/マツダ 品番/A0Z1-33-23Z
メーカー/マツダ 品番/A0Z1-33-23ZA
適合車種
メーカー/スズキ 車名/アルト・フロンテ 型式/CM21V 年式/90.02〜 備考/DOHCターボ・2ABS フロント用
メーカー/スズキ 車名/アルト・フロンテ 型式/CM22V 年式/90.02〜 備考/ノーマル〜250000 フロント用
メーカー/スズキ 車名/アルト・フロンテ 型式/CM22V.CS22S 年式/91.11〜 備考/アルトハッスル フロント用
メーカー/スズキ 車名/アルト・フロンテ 型式/CP21S 年式/90.02〜 備考/ノーマル・ターボ フロント用
メーカー/スズキ 車名/アルト・フロンテ 型式/CS22S 年式/90.02〜93.10 備考/SX・ターボie(SOHCターボ) フロント用
メーカー/スズキ 車名/アルト・フロンテ 型式/CS22S 年式/90.02〜93.10 備考/ノーマル フロント用
メーカー/スズキ 車名/セルボ・セルポモード 型式/CP21S 年式/90〜 フロント用
メーカー/スズキ 車名/セルボ・セルポモード 型式/CP22S 年式/90〜93.10 備考/(ドラム車) フロント用
メーカー/スズキ 車名/セルボ・セルポモード 型式/CP22S 年式/90〜93.10 備考/タ一ボ付 フロント用
メーカー/マツダ 車名/キャロル 型式/AA6RA 年式/92.07〜95.10 フロント用
メーカースズキ 主な使用車種アルト パーツNo.55200-50860 他社参考品番(タクティー)V9118S004 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)14 他社参考品番(アケボノ)AN-281 他社参考品番(カシヤマ)D9014-02 他社参考品番(住友)SN627 他社参考品番(FBL)AFP176 他社参考品番(日立)NDP-195 他社参考品番(トキコ)TN226 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09898874 MD-072 09894342 AN-281K ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 1セット(4枚) 3,690 税込4,059 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする