MD-084M ディスクパッド ミヤコ自動車 09898996

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09898996 品番MD-084M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/日産 品番/41060-04P90
メーカー/日産 品番/41060-04U90
メーカー/日産 品番/41060-30P90
メーカー/日産 品番/41060-30P91
メーカー/日産 品番/41060-30P93
メーカー/日産 品番/41060-31E89
メーカー/日産 品番/41060-40P90
メーカー/日産 品番/41060-45P90
メーカー/日産 品番/41060-91F90
メーカー/日産 品番/AY040-NS001
メーカー/日産 品番/AY040-NS003
メーカー/日産 品番/AY040-NS071
メーカー/日産 品番/AY040-NS107
メーカー/日産 品番/AY040-NS917
メーカー/日産 品番/D1060-AA525
適合車種
メーカー/日産 車名/キャラバン・ホーミー 型式/E24 年式/94.05〜96.02 備考/4WD フロント用
メーカー/日産 車名/シルビア・ガゼール 型式/S15 年式/99.01〜02.08 フロント用
メーカー/日産 車名/スカイライン 型式/R32 年式/89.05〜94.11 備考/GT-R フロント用
メーカー/日産 車名/スカイライン 型式/R32 年式/90.04〜91.08 備考/上記を除く リヤディスク車 フロント用
メーカー/日産 車名/フェアレディZ 型式/Z32 年式/89.07〜93.07 フロント用
メーカーニッサン 主な使用車種キャラバン パーツNo.41060-04P90 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)14.5 他社参考品番(アケボノ)AN-301W 他社参考品番(カシヤマ)D1131M-02 他社参考品番(住友)SN258P 他社参考品番(FBL)AFP139S 他社参考品番(日立)NDP-158C 他社参考品番(トキコ)TN230M 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09898996 MD-084M 09902347 D1131M-02 ディスクパッド MKカシヤマ ディスクパッド MKカシヤマ 1セット(4枚) 4,498 税込4,948 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする