MD-108 ディスクパッド ミヤコ自動車 09899233

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09899233 品番MD-108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/マツダ 品番/1U0C-26-48Z
メーカー/マツダ 品番/G0YG-26-43Z
メーカー/マツダ 品番/G0YG-26-48Z
メーカー/マツダ 品番/GJ25-26-48Z
メーカー/マツダ 品番/GJ25-26-48ZA
メーカー/マツダ 品番/GJ87-26-43Z
メーカー/マツダ 品番/GJ87-26-48Z
メーカー/マツダ 品番/GJ87-26-48ZA
適合車種
メーカー/マツダ 車名/カペラ バン・ワゴン 型式/GVEW.GVFV.GVFW.GV6V.GV8W 年式/88.01〜 備考/リヤディスク車 リア用
メーカー/マツダ 車名/テルスタ ワゴン 型式/GVEWF.GVFWF.GV8WF 年式/90.08〜97.10 リア用
メーカー/マツダ 車名/テルスタ・テルスタII 型式/GDEAF.GDEPF.GD8PF.GE8AF 年式/89.05〜91.10 備考/2WD リア用
メーカーマツダ 主な使用車種カペラワゴン パーツNo.1U0C-26-48Z 他社参考品番(タクティー)V9118X008 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)13 他社参考品番(アケボノ)AN-250 他社参考品番(カシヤマ)D3056-02 他社参考品番(住友)SN785 他社参考品番(FBL)AFP245 他社参考品番(日立)- 他社参考品番(トキコ)TN207 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09899233 MD-108 09894105 AN-250K ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 1セット(4枚) 2,590 税込2,849 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする