MD-122M ディスクパッド ミヤコ自動車 09899373

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09899373 品番MD-122M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/トヨタ 品番/04465-14060
メーカー/トヨタ 品番/04465-14061
メーカー/トヨタ 品番/04465-27040
メーカー/トヨタ 品番/04465-27050
メーカー/トヨタ 品番/04465-27080
メーカー/トヨタ 品番/04491-14131
メーカー/トヨタ 品番/04491-27050
メーカー/トヨタ 品番/04491-27110
メーカー/トヨタ 品番/04491-27120
適合車種
メーカー/トヨタ 車名/ライトエース/タウンエース(トラック) 型式/CM52.61 年式/86.10〜99.06 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/ライトエース/タウンエース(トラック) 型式/CM60.65.YM60.65 年式/86.10〜99.06 備考/上記を除く フロント用
メーカートヨタ 主な使用車種ライトエース パーツNo.04465-14060 他社参考品番(タクティー)V9118A017 他社参考品番(ピットワーク)AY040-TY039 厚さ(mm)15.5 他社参考品番(アケボノ)AN-238W 他社参考品番(カシヤマ)D2075M-02 他社参考品番(住友)SN825P 他社参考品番(FBL)AFP441S 他社参考品番(日立)DP250C 他社参考品番(トキコ)TN635M 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09899373 MD-122M 09903092 D2075M-02 ディスクパッド MKカシヤマ ディスクパッド MKカシヤマ 1セット(4枚) 3,990 税込4,389 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09899373 MD-122M 09894026 AN-238WK ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 1セット(4枚) 4,990 税込5,489 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする