MD-138M ディスクパッド ミヤコ自動車 09899531

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09899531 品番MD-138M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/日産 品番/44060-08G11
メーカー/日産 品番/44060-32G85
メーカー/日産 品番/AY060-NS002
メーカーニッサン 主な使用車種テラノ パーツNo.44060-08G11 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)16 適合車種メーカー/日産 車名/テラノ・テラノレグラス 型式/WD21 年式/86.08〜95.09 備考/リヤディスク車 リア用 他社参考品番(アケボノ)AN-266W 他社参考品番(カシヤマ)D1102M-02 他社参考品番(住友)SN789P 他社参考品番(FBL)AFP334 他社参考品番(日立)- 他社参考品番(トキコ)TN272M 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09899531 MD-138M 09894211 AN-266WK ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 1セット(4枚) 4,790 税込5,269 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする