MD-147M ディスクパッド ミヤコ自動車 09899626

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09899626 品番MD-147M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/トヨタ 品番/04492-14150
メーカー/トヨタ 品番/04492-24060
メーカー/トヨタ 品番/04492-24070
メーカー/トヨタ 品番/04492-24080
メーカー/トヨタ 品番/04492-24100
メーカー/トヨタ 品番/04492-30140
メーカー/トヨタ 品番/04492-30150
メーカー/日産 品番/AY060-TY007
適合車種
メーカー/トヨタ 車名/アリスト 型式/JZS147 年式/91.10〜93.02 リア用
メーカー/トヨタ 車名/アリスト 型式/JZS147 年式/91.10〜93.02 リア用
メーカー/トヨタ 車名/アリスト 型式/UZS143 年式/91.10〜93.02 リア用
メーカー/トヨタ 車名/クラウン 型式/JZS147.149.UZS141.147 年式/87.09〜93.02 リア用
メーカー/トヨタ 車名/クラウン 型式/UZS143.145 年式/87.09〜93.02 リア用
メーカー/トヨタ 車名/スープラ・セリカXX 型式/JZA80 年式/93.05〜94.01 備考/除17インチホイール リア用
メーカー/トヨタ 車名/ソアラ・レクサス SC430 型式/JZZ30 年式/91.05〜94.01 備考/16インチのABS付き リア用
メーカー/トヨタ 車名/ソアラ・レクサス SC430 型式/JZZ30 年式/91.05〜94.01 備考/上記を除く リア用
メーカー/トヨタ 車名/ソアラ・レクサス SC430 型式/JZZ31 年式/91.05〜94.01 備考/上記を除く リア用
メーカー/トヨタ 車名/ソアラ・レクサス SC430 型式/UZZ30.31 年式/91.05〜94.01 リア用
メーカー/トヨタ 車名/ソアラ・レクサス SC430 型式/UZZ32 年式/91.05〜94.01 リア用
メーカートヨタ 主な使用車種アリスト・ソアラ パーツNo.04492-14150 他社参考品番(タクティー)V9118B016 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)15.5 他社参考品番(アケボノ)AN-369W 他社参考品番(カシヤマ)D2112M-02 他社参考品番(住友)SN817P 他社参考品番(FBL)AFP226S 他社参考品番(日立)NDP-213C 他社参考品番(トキコ)TN408M 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09899626 MD-147M 09895191 AN-369WK ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 1セット(4枚) 2,990 税込3,289 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする