MD-151 ディスクパッド ミヤコ自動車 09899662

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09899662 品番MD-151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/トヨタ 品番/04465-26100
メーカー/トヨタ 品番/04465-26210
メーカー/トヨタ 品番/04465-26270
メーカー/トヨタ 品番/04465-26330
メーカー/トヨタ 品番/04465-35010
メーカー/トヨタ 品番/04465-35020
メーカー/トヨタ 品番/04465-35320
メーカー/トヨタ 品番/04465-40010
メーカー/トヨタ 品番/04491-20390
メーカー/トヨタ 品番/04491-26030
メーカー/トヨタ 品番/04491-26090
メーカー/トヨタ 品番/04491-26091
メーカー/トヨタ 品番/04491-26130
メーカー/トヨタ 品番/04491-26131
メーカー/トヨタ 品番/04491-26141
メーカー/トヨタ 品番/04491-26150
メーカー/トヨタ 品番/04491-26151
メーカー/トヨタ 品番/04491-26190
メーカー/トヨタ 品番/04491-26191
メーカー/トヨタ 品番/04491-35050
メーカー/トヨタ 品番/04491-35051
メーカー/トヨタ 品番/04491-35061
メーカー/トヨタ 品番/04491-35062
メーカー/トヨタ 品番/04491-35063
メーカー/トヨタ 品番/04491-35130
メーカー/トヨタ 品番/04491-35200
メーカー/トヨタ 品番/04491-40030
メーカー/トヨタ 品番/04491-40040
メーカー/トヨタ 品番/04491-40041
適合車種
メーカー/トヨタ 車名/クイックデリバリー・アーバンサポーター 型式/BU60VH.68VH.RZU68VH 年式/95.05〜01.08 備考/ディスク車 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/センチュリー 型式/VG40.45 年式/82.10〜87.09 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/センチュリー 型式/VG40.45 年式/87.09〜92.12 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/ハイエース(トラック) 型式/LH80.LH90 年式/85.08〜95.05 備考/ST(除ダブルキャブ) フロント用
メーカー/トヨタ 車名/ハイエース(トラック) 型式/YH80.81 年式/85.08〜88.03 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/ハイラックス 型式/LN80.81.85.86.YN80.81.85.86 年式/88.09〜97.08 フロント用
メーカートヨタ 主な使用車種ハイエース パーツNo.04465-26100 他社参考品番(タクティー)V9118A022 他社参考品番(ピットワーク)AY040-TY008 厚さ(mm)15.5 他社参考品番(アケボノ)AN-267 他社参考品番(カシヤマ)D2069-02 他社参考品番(住友)SN610P 他社参考品番(FBL)AFP137 他社参考品番(日立)NDP-165 他社参考品番(トキコ)TN215 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09899662 MD-151 09903065 D2069-02 ディスクパッド MKカシヤマ ディスクパッド MKカシヤマ 1セット(4枚) 4,990 税込5,489 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする