MD-163 ディスクパッド ミヤコ自動車 09899784

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09899784 品番MD-163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/トヨタ 品番/04466-16010
メーカー/トヨタ 品番/04466-18010
メーカー/トヨタ 品番/04466-18018
メーカー/トヨタ 品番/04492-10010
メーカー/トヨタ 品番/04492-16010
メーカー/トヨタ 品番/04492-18010
適合車種
メーカー/トヨタ 車名/サイノス 型式/EL44.52.54 年式/91.01〜99.07 備考/ディスク車 リア用
メーカー/トヨタ 車名/スターレット 型式/EP82(GT) 年式/89.12〜96.01 リア用
メーカー/トヨタ 車名/スターレット 型式/EP91.NP90 年式/96.01〜97.04 備考/ルフレ ABSなし 四輪ディスク リア用
メーカー/トヨタ 車名/スターレット 型式/EP91.NP90 年式/96.01〜97.04 備考/上記を除く 四輪ディスク リア用
メーカー/トヨタ 車名/セラ 型式/EXY10 年式/90.03〜95.12 備考/ディスク車 リア用
メーカートヨタ 主な使用車種スターレット パーツNo.04466-16010 他社参考品番(タクティー)V9118B008 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)12.5 他社参考品番(アケボノ)AN-254 他社参考品番(カシヤマ)D2066-02 他社参考品番(住友)SN619 他社参考品番(FBL)AFP118 他社参考品番(日立)- 他社参考品番(トキコ)TN193 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09899784 MD-163 09903047 D2066-02 ディスクパッド MKカシヤマ ディスクパッド MKカシヤマ 1セット(4枚) 2,990 税込3,289 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09899784 MD-163 09894132 AN-254K ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 1セット(4枚) 3,490 税込3,839 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする