MD-175 ディスクパッド ミヤコ自動車 09899906

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09899906 品番MD-175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/マツダ 品番/B0YA-26-43Z
メーカー/マツダ 品番/B0YA-26-43ZA
メーカー/マツダ 品番/B0YA-26-43ZB
メーカー/マツダ 品番/B0YA-26-48Z
メーカー/マツダ 品番/BCYF-26-43Z
メーカー/マツダ 品番/BCYF-26-43ZA
メーカー/マツダ 品番/BCYF-26-43ZB
メーカー/マツダ 品番/BCYF-26-48Z
適合車種
メーカー/マツダ 車名/ファミリア・エチュード 型式/BHA5P.BHA5S.BHA6R.BHA7P.BHA7R.BHA8P.BHA8S 年式/94.03〜 備考/リヤディスク車 リア用
メーカー/マツダ 車名/ファミリア・エチュード 型式/BHALP.BHALS.BHA3P.BHA3S 年式/94.03〜 備考/リヤディスク車 リア用
メーカー/マツダ 車名/ランティス 型式/CBA8P 年式/93.06〜 リア用
メーカー/マツダ 車名/ランティス 型式/CBAEP 年式/93.06〜 リア用
メーカー/マツダ 車名/レーザー・リデア 型式/BHA7PF.BHA7RF.BHA8PF.BHA8SF 年式/94.04〜 備考/リヤディスク車 リア用
メーカー/マツダ 車名/レーザー・リデア 型式/BHALPF.BHALSF.BHA3PF 年式/94.04〜 備考/リヤディスク車 リア用
メーカーマツダ 主な使用車種ファミリア パーツNo.B0YA-26-43Z 他社参考品番(タクティー)V9118X029 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)12.5 他社参考品番(アケボノ)AN-421 他社参考品番(カシヤマ)D3097-02 他社参考品番(住友)SN668 他社参考品番(FBL)AFP413 他社参考品番(日立)- 他社参考品番(トキコ)TN467 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09899906 MD-175 09895715 AN-421K ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 1セット(4枚) 3,690 税込4,059 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする