※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の 物品棚/収納用品
摂津金属工業の ツールボックス/ツールバッグ
摂津金属工業の アルミ製
輸送ケース(アタッシュケースタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09900111
品番
YB-412030
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
耐衝撃性、耐久性に優れたフルカスタマイズ対応のFRP材輸送ケース(アタッシュケースタイプ)
用途
医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等
付属品
鍵×2
質量(kg)
3.6
色
シルバー
材質(本体)
FRP材・木合板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×195×295
別売付属品
リッドパネル:IEX-PANEL38、インナーバッグ:IEX-BAG-E、ショルダーストラップ:YBO-STRAP1200
外寸法・幅(mm)
405
外寸法・高さ(mm)
195(蓋55+本体140)
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
295
有効内寸法・奥行(mm)
276
有効内寸法・高さ(mm)
178(蓋46.5+本体131.5)
有効内寸法・幅(mm)
386