※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の 物品棚/収納用品
摂津金属工業の ツールボックス/ツールバッグ
摂津金属工業の アルミ製
輸送ケース(アタッシュケースタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09900120
品番
YB-472237
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
耐衝撃性、耐久性に優れたフルカスタマイズ対応のFRP材輸送ケース(アタッシュケースタイプ)
用途
医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等
付属品
鍵×2
質量(kg)
4.2
色
シルバー
材質(本体)
FRP材・木合板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×215×370
別売付属品
リッドパネル:IEX-PANEL44、インナーバッグ:IEX-BAG-PC44・IEX-BAG-A、ショルダーストラップ:YBO-STRAP1200
外寸法・幅(mm)
470
外寸法・高さ(mm)
215(蓋60+本体155)
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
370
有効内寸法・奥行(mm)
351
有効内寸法・高さ(mm)
198(蓋51.5+本体146.5)
有効内寸法・幅(mm)
451