MD-199 ディスクパッド ミヤコ自動車 09900143

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09900143 品番MD-199
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/三菱 品番/MC838358
メーカー/三菱 品番/MC838486
メーカー/三菱 品番/MC838487
メーカー/三菱 品番/MC894588
メーカー/三菱 品番/MC894589
適合車種
メーカー/三菱 車名/キャンター 型式/FE301 年式/91.04〜 備考/上記を除く フロント用
メーカー/三菱 車名/キャンター 型式/FE305 年式/91.04〜 備考/ディスク車 フロント用
メーカー/三菱 車名/キャンター 型式/FE311.FE315 年式/91.04〜 備考/ディスク車トラック(除特装車) フロント用
メーカー/三菱 車名/キャンター 型式/FE321 年式/85.09〜 備考/15.5インチ フロント用
メーカー/三菱 車名/キャンター 型式/FE325 年式/91.04〜 フロント用
メーカー/三菱 車名/キャンター 型式/FE331 年式/91.04〜 フロント用
メーカー/三菱 車名/キャンター 型式/FE335 年式/91.04〜 備考/ディスク車 フロント用
メーカー/三菱 車名/キャンター 型式/FE335 年式/91.04〜 備考/ディスク車 フロント用
メーカー/三菱 車名/キャンター 型式/FE425 年式/91.04〜 備考/上記を除く ディスク車 フロント用
メーカー/三菱 車名/キャンター 型式/FE435 年式/91.04〜 備考/ディスク車 フロント用
メーカー/三菱 車名/キャンター 型式/FE639 年式/93.10〜 備考/四輪ディスク (F4SQ・G4SQ)(注)車輌刻印板 ディスク車 リア用
メーカー/三菱 車名/ローザ 型式/BE436 年式/86.01〜95.03 備考/ABSなし ショートボディ フロント用
メーカー/三菱 車名/ローザ 型式/BE437 年式/91.09〜 備考/ショートボディ フロント用
メーカーミツビシ 主な使用車種キャンター パーツNo.MC838358 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)17.5 他社参考品番(アケボノ)AN-426 他社参考品番(カシヤマ)D6060-02 他社参考品番(住友)SN244E 他社参考品番(FBL)AFP462 他社参考品番(日立)NDP-348 他社参考品番(トキコ)TN427 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09900143 MD-199 09905366 D6060-02 ディスクパッド MKカシヤマ ディスクパッド MKカシヤマ 1セット(4枚) 7,698 税込8,468 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09900143 MD-199 09895767 AN-426K ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 1セット(4枚) 8,590 税込9,449 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする