MD-202 ディスクパッド ミヤコ自動車 09900177

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09900177 品番MD-202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/ダイハツ 品番/04491-60020
メーカー/ダイハツ 品番/04491-60020-000
メーカー/ダイハツ 品番/04491-87611
メーカー/ダイハツ 品番/04491-87611-000
メーカー/ダイハツ 品番/04491-87612
メーカー/ダイハツ 品番/04491-87612-000
メーカー/ダイハツ 品番/04491-87613
メーカー/ダイハツ 品番/04491-87613-000
メーカー/ダイハツ 品番/04491-87617
メーカー/ダイハツ 品番/04491-87617-000
メーカー/ダイハツ 品番/04491-87623
メーカー/ダイハツ 品番/04491-87623-000
メーカー/トヨタ 品番/04465-60090
メーカー/トヨタ 品番/04465-60100
適合車種
メーカー/ダイハツ 車名/ラガー 型式/F73.F78 年式/93.05〜97.05 フロント用
メーカー/ダイハツ 車名/ロッキー 型式/F300 年式/90.07〜97.05 フロント用
メーカーダイハツ 主な使用車種ラガー パーツNo.04491-60020 他社参考品番(タクティー)V9118A029 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)14 他社参考品番(アケボノ)AN-304 他社参考品番(カシヤマ)D0022-02 他社参考品番(住友)- 他社参考品番(FBL)- 他社参考品番(日立)- 他社参考品番(トキコ)- 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09900177 MD-202 09894543 AN-304K ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 1セット(4枚) 4,990 税込5,489 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする