MD-213M ディスクパッド ミヤコ自動車 09900283

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09900283 品番MD-213M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/マツダ 品番/1U1G-33-28Z
メーカー/マツダ 品番/CBY3-33-23Z
メーカー/マツダ 品番/CBY3-33-28Z
メーカー/マツダ 品番/G1YC-33-23Z
メーカー/マツダ 品番/G1YC-33-23ZA
メーカー/マツダ 品番/G1YC-33-23ZB
メーカー/マツダ 品番/G1YC-33-28Z
メーカー/マツダ 品番/G1YC-33-28ZA
メーカー/マツダ 品番/G1YC-33-28ZB
メーカー/マツダ 品番/G1YC-33-28ZC
メーカー/マツダ 品番/G1YN-33-23Z
メーカー/マツダ 品番/G1YN-33-23ZA
メーカー/マツダ 品番/G1YN-33-28Z
メーカー/マツダ 品番/G1YN-33-28ZA
適合車種
メーカー/マツダ 車名/カペラ バン・ワゴン 型式/GWER.GW5R 年式/99.09〜02.05 備考/上記を除く リヤディスク車 フロント用
メーカー/マツダ 車名/カペラ バン・ワゴン 型式/GWER.GW5R 年式/99.09〜02.05 備考/上記を除く リヤドラム車 フロント用
メーカー/マツダ 車名/カペラ バン・ワゴン 型式/GWER.GWFW.GW5R 年式/97.10〜99.09 備考/上記を除く リヤディスク車 フロント用
メーカー/マツダ 車名/テルスタ ワゴン 型式/GWERF.GWFWF.GW5RF 年式/97.10〜 備考/上記を除く リヤディスク車 フロント用
メーカー/マツダ 車名/テルスタ ワゴン 型式/GWERF.GWFWF.GW5RF 年式/97.10〜 備考/上記を除く リヤドラム車 フロント用
メーカー/マツダ 車名/ファミリア・エチュード 型式/BJ5P(改)(300001〜) 年式/00.09〜03.10 フロント用
メーカーマツダ 主な使用車種カペラワゴン パーツNo.1U1G-33-28Z 他社参考品番(タクティー)V9118X030 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)15 他社参考品番(アケボノ)AN-494W 他社参考品番(カシヤマ)D3101M-02 他社参考品番(住友)SN872P 他社参考品番(FBL)AFP376S 他社参考品番(日立)- 他社参考品番(トキコ)TN556M 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09900283 MD-213M 09896406 AN-494WK ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 1セット(4枚) 5,590 税込6,149 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする