MD-247M ディスクパッド ミヤコ自動車 09900624

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09900624 品番MD-247M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/三菱 品番/MB928695
メーカー/三菱 品番/MR389516
メーカー/日産 品番/AY040-MT010
適合車種
メーカー/三菱 車名/GTO 型式/Z15A 年式/94.08〜95.06 フロント用
メーカー/三菱 車名/GTO 型式/Z15A 年式/95.07〜00.08 フロント用
メーカー/三菱 車名/GTO 型式/Z16A 年式/92.09〜00.08 フロント用
メーカーミツビシ 主な使用車種GTO パーツNo.MB928695 他社参考品番(タクティー)V9118M029 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)15 他社参考品番(アケボノ)AN-399W 他社参考品番(カシヤマ)D6075M-02 他社参考品番(住友)- 他社参考品番(FBL)AFP418S 他社参考品番(日立)NDP-260C 他社参考品番(トキコ)- 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09900624 MD-247M 09895496 AN-399WK ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 1セット(4枚) 6,990 税込7,689 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする