MD-257M ディスクパッド ミヤコ自動車 09900721

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09900721 品番MD-257M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/スバル 品番/26696-FA000
メーカー/スバル 品番/26696-FE060
メーカー/スバル 品番/26696-FE070
適合車種
メーカー/スバル 車名/インプレッサ 型式/GC8 年式/97.09〜98.08 備考/16インチ リア用
メーカー/スバル 車名/インプレッサ 型式/GC8 年式/98.08〜 備考/四輪ディスク リア用
メーカー/スバル 車名/インプレッサ 型式/GDA 年式/00.08〜02.10 リア用
メーカー/スバル 車名/インプレッサ 型式/GDB 年式/00.08〜02.10 リア用
メーカー/スバル 車名/インプレッサ 型式/GGA 年式/02.10〜06.04 リア用
メーカー/スバル 車名/インプレッサ 型式/GGB 年式/00.08〜02.10 リア用
メーカートヨタ 主な使用車種アリスト・ソアラ パーツNo.26696-FA000 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)15.5 他社参考品番(アケボノ)AN-702W 他社参考品番(カシヤマ)D7053M-02 他社参考品番(住友)SN797P 他社参考品番(FBL)AFP140S 他社参考品番(日立)NDP-160C 他社参考品番(トキコ)TN231M 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09900721 MD-257M 09905883 D7053M-02 ディスクパッド MKカシヤマ ディスクパッド MKカシヤマ 1セット(4枚) 5,198 税込5,718 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09900721 MD-257M 09897377 AN-702WK ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 1セット(4枚) 6,798 税込7,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする