ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の PCアクセサリー
ジョー・プリンス竹下の OAタップ/電源タップ
ジョー・プリンス竹下の タップアクセサリ
電源タップ固定クランプ 黒色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09905011
品番
PT-182-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・電源タップ用クランプです。
・タップホルダー部は伸縮式です。
・背面には電源コードをまとめられるクリップが付いています。
用途
電源タップの固定
材質
樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)
幅(mm)
対応電源タップ:40〜60
仕上
黒色
天板厚さ(mm)
対応:最大50
注意
※エッジに丸みや凹凸、傾斜のある天板には使用できない場合があります。