※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-771A オイルフィルター UNION(ユニオン産業) 09908087 C-771A オイルフィルター UNION(ユニオン産業) 09908087

オイルフィルター

(622件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーイスズ 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(TOYO)TO-7206 他社参考品番(NITTO)4ID-120 他社参考品番(エクセル)IO-3005 他社参考品番(Roadpartner)- 注文コード09908087 品番C-771A
参考基準価格(税別)¥4,190 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はメーカー・他社参考品番・代表車種など189種類から選べます 他の種類を見る

自動車用カートリッジエレメントです。

主な適合純正品番AY100-SZ502,ME084530,ME088519,1-13200-487-0,1-13240-047-0,1-13240-047-1,1-13240-047-3,1-13240-047-4,1-13240-060-0,1-13240-060-1,1-13240-060-2,1-13240-060-4,1-13240-122-0,1-13240-160-0,1-13240-160-1,1-13240-160-2,1-13240-168-0,1-13240-168-1,1-86750-119-1,11324011680,11324011220,11324011681 メーカーイスズ 主な使用車種フォワード(ジャストン・FR・FS・FT・トラクタ) ねじ径UNF1・1/8-16 外径(mm)110 高さ(mm)160 タイプカートリッジ 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(TOYO)TO-7206 他社参考品番(NITTO)4ID-120 他社参考品番(エクセル)IO-3005 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)40742685【 - 】
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 622
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
NDロードスターのエレメント交換

定期的に必ず使うものなので、今回は送料無料の3500円にするための価格調整で少し早めに購入しました。毎回使っておりますが特に問題なく使えております。エレメントについては、その製品の違い等について議論されておりますが、私は本品で十分です。

1人が参考にしています
2025-09-10
用途:
ボンゴトラックのフィルターに
建設業・工事業

ユニオン産業のオイルレンチを購入するにあたり、フィルターは同じユニオン製でないとかみ合わせが合わないような説明書きがあったので、この商品を購入して当てがってみたところ見事に空回りして締付出来ず。商品を間違えたかと説明書きを読めばレンチに布を挟めばOKとの文面があり、これなら価格の安いモノタロウ製のオイルフィルターの方が良かったと思いながらも取りあえず施工。次回用のフィルターをモノタロウ製で購入してユニオン製のオイルレンチに当てがったところサイズがドンピシャ。もうこの商品は買いません。

2025-03-23
用途:
車のメンテ
サービス業

毎回購入しています。
Oリングも付属していて、普通に使えています。

2025-03-13
用途:
自動車関連に使用しております。
BEARS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

少し大きかったですが圧着面が合いましたのでそのまま使用致しました。オイル漏れも無く安心致しました。

対象商品:
24344057
2025-03-27
用途:
エンジンオイル交換時
有限会社K-SIN・TRANSPORT 様 (運輸・通信業)

コスパが良いので有難いです
出来れば先端部にオイルを抜くボルトが有れば有難いですね

1人が参考にしています
2024-11-10
用途:
オイル交換時
大仁田オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

10年以上ユニオン産業さんのエレメントを使用してます。安心の国内メーカーです。今までトラブルは一度もありません。

1人が参考にしています
対象商品:
09907107
2025-08-23
用途:
エンジンオイル交換
播磨屋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何ら問題なく使用しております。
またリピートさせていただいます。

2024-10-14
用途:
オイル交換
アサムラテクニカルオフィス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

緩めやすくて締めやすい、色が黒なので、オイルにじみが分かりにくいので、明るい色に変更してほしい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
19人が参考にしています
2018-03-08

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする