TE-700E タイヤカバー アイリスオーヤマ 09909216 TE-700E タイヤカバー アイリスオーヤマ 09909216

タイヤカバー

(80件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09909216 品番TE-700E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,096
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フッ素撥水加工・シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ホコリなどからタイヤを守ります。
タイヤを4本収納できます。

仕様普通自動車用 トラスコ品番404-8083 材質ポリエステル シルバー 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ700×Φ700×1000 適合車種普通自動車

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09909216 TE-700E 10289483 TA-M タイヤ収納カバー アラデン タイヤ収納カバー アラデン 1枚 1,998 税込2,198 寸法が若干異なります。(680×970mm)
09909216 TE-700E 06162059 TE-700ER タイヤカバー アイリスオーヤマ タイヤカバー アイリスオーヤマ 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09909216
2024-04-29
用途:
冬用タイヤの保管

215/16/60タイヤにピッタリです。姿見の良い形で車庫の隅で座っています。

対象商品:
09909207
2022-02-08
用途:
タイヤの保管

価格が安かったのでこちらの商品を購入しました。
ホームセンターで購入するより安かったです。
今回2回目の購入です。
日向のベランダで使用して1年程度でカバーが劣化して破けました。
日陰で使用すれば長く使えるかも知れません。
同様な商品も数年持つかと言えば、そうでないかも知れません。
自分の使用環境からすれば機能は満たしているかと思います。

対象商品:
09909207
2022-03-10
用途:
自動車タイヤの保管

165/65R14 にピッタリでした。案外丈夫でヒモも固定しやすくて価格も安く満足です。

対象商品:
09909216
2022-01-30
用途:
215/45R17にピッタリ
不動産業

BP5用のタイヤ4本にピッタリサイズです。縫製もしっかりしているので安心して使えます。

対象商品:
09909207
2022-03-16
用途:
冬タイヤの収納
TAPS建築構造計画事務所 様 (教育・研究機関)

割と大き目でした。
収納するための使用です。以外とタイヤは重いので運搬する時のことを考えるとタイヤ2本が限界です。ハーフサイズのタイヤカバーだと助かります。

対象商品:
09909225
2021-11-21
用途:
純正タイヤの保管用
その他業種

何年も保つ事は考えてないので、価格とクオリティはこんなので十分ですよ。

対象商品:
09909216
2022-06-28
用途:
保管
SILVER CROSS 様 (飲食業)

素材も良くしっかりしていました
使いかっても良いと思います

対象商品:
09909207
2022-01-14
用途:
タイヤ保管
OKADA企画株式会社 様 (運輸・通信業)

袋の素材は良いと思います。
他社の製品と変わらないしコストも多少下げることが出来たです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする