goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだ・フラックス
goot(太洋電機産業)の フラックス
樹脂系ペースト500g
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(500g)
注文コード
09912297
品番
BS-850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
プリント基板上のリード線や電子部品のはんだ付けに使用できます。
種別
半田付け
トラスコ品番
849-8341
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500g
危険物の性状
非水溶性