FA-1075 エアーフィルター EXCEL(エクセル) 09915674

エアーフィルター

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09915674 品番FA-1075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,720
この商品は108種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様角形 主な適合純正品番16546-KA070 メーカースバル 主な使用車種ヴィヴィオ 適合車種ヴィヴィオ パーツNo.16546-KA070 他社参考品番(タクティー)V9112-F001 他社参考品番(TOYO)TO-8792F 他社参考品番(NITTO)4RS-1016 他社参考品番(MICRO)WA-81 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)60836334【-】
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09915674
2016-10-17
用途:
交換用に
株式会社ART CRAFT 様

エアーフィルターというものの性質上、ろ過性能の違い、その他の違いは分かりにくいですが、極普通に使えていますので問題は無いかと思います。永年使い続けた場合の影響は?ですが...

対象商品:
09915647
2014-10-28
用途:
定期交換

純正品と比べても遜色なく価格も安くて満足です。

対象商品:
09915674
2013-12-20
用途:
エアーフィルター交換

モノタロウのプライベート商品と迷ってこちらを購入しましたが、純正と遜色ないと思います。
価格も純正の3分の2程度なので満足しています。

対象商品:
09916347
2012-12-13
用途:
定期交換部品として

HAMP製に比べると安いので試しに購入しました
私は年1回位の頻度で交換しているので、神経質になる必要は無いと思うのですが
取り外したHAMP製と見比べると購入したエアクリーナーは濾紙の折込回数が半分程度しかないように見え純正相当の性能を維持しているのか疑問でした。

対象商品:
09914947
2012-02-16
用途:
純正交換

純正に比べて価格も安く、性能も劣るとは思えません。次回からもこの製品を使います。

対象商品:
09916347
2012-09-21
用途:
純正相当品として置き換え

HAMPの純正相当品を使用していたのですが、こちらのエアクリーナーの方が安かった為試しに使ってみました。
特に使用感としては差は感じなかったのですが、外観としてフィルターの折り目がHAMPや純正品の半分程度しかなくフィルター面積が相当少ない印象を受けました

対象商品:
09915911
2011-09-02
用途:
車検整備など

自動車部品店で同様の社外品は中国製で1400円程度で売っているので当然この価格なら中国製だろうと思ったら以外にも届いたのは日本製。
全体の作りやヒダの折り返し数も純正品と同じ。2/3の価格でこの品質は大満足です。

対象商品:
09915911
2011-09-04
用途:
エアフィルター交換用に

商品自体は優良社外部品として問題なく使用できます。
あとは納期が5日掛かりますので改善していただきたいところです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸気装置の役割とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kyukisochi/
2022-07-26
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする