※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 減圧弁
減圧弁 GD-41
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09916865
品番
GD-41-B-25A
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
省スペース、省資源。
耐食性、耐久性向上。
密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部漏れなし。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
一次側適合圧力(MPa)
0.07〜2.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
B:0.1〜0.25
使用温度範囲(℃)
90
トラスコ品番
802-1339
形式
直動式
一次側圧力(MPa)
0.07〜2.0以下
二次側圧力(MPa)
B:0.1〜0.25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材