※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 減圧弁
蒸気用減圧弁 二次側圧力(B)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09917513
品番
GD-45-B-15A
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
一次側適合圧力(MPa)
2
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4(ばね色:青)
使用温度範囲(℃)
220
トラスコ品番
802-1259
質量(kg)
3.2
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
種類
ベローズ、内部検出、ストレート内蔵
形式
直動式
寸法L(mm)
111
呼び径
15A
寸法H(mm)
216
寸法d(mm)
Rc1/2
最高温度(℃)
220
接続方式
ねじ込み形
接続
JIS Rc
使用流体
蒸気
寸法H1(mm)
47
一次側圧力(MPa)
2以下
適合流体
蒸気
最大減圧比
10:1
材質(弁体)
ステンレス鋼
材質(弁座)
ステンレス鋼
材質(ベローズ)
りん青銅
二次側圧力(MPa)
0.05〜0.4(ばね色:青)
弁座漏れ量
定格流量の0.1%以下
最小差圧(MPa)
0.05
商品豆知識
配管工事を支える補助部材