※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤真空
佐藤真空の フレキシブルホース・ダクトホース
佐藤真空の フレキシブルホース
フレキシブルチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09918353
品番
16A500
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
材質
ステンレス(SUS)
用途
理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
仕様
ISO規格に基づいた真空配管部品
トラスコ品番
850-5777
質量(kg)
0.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません