大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)の ジャッキ・馬台
大橋産業(BAL)の パンタグラフジャッキ
パンタグラフジャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09918535
品番
No.1353
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
SG規格適合品
能力(t)
1
質量(kg)
2.4
ストローク(mm)
285
最高位(mm)
375
最低位(mm)
90
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
100×420×90