曜日別特売
F-70 油圧ローダウンジャッキ Meltec(大自工業) 09918666

 

F-70 油圧ローダウンジャッキ Meltec(大自工業) 09918666
F-70 油圧ローダウンジャッキ Meltec(大自工業) 09918666
F-70 油圧ローダウンジャッキ Meltec(大自工業) 09918666
F-70 油圧ローダウンジャッキ Meltec(大自工業) 09918666

油圧ローダウンジャッキ

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード09918666品番F-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

あらゆる状況に対応し、サポートしてくれるセーフティ保安用品。

モノタロウではこんなお得な商品も!
能力(t)2付属品アタッチメント付ストローク(mm)約250質量(kg)約11使用温度範囲(℃)-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×214×140最高位(mm)サドル1ヶ時約330/サドル2ヶ時約360最低位(mm)サドル1ヶ時約80/サドル2ヶ時約110ハンドル長さ(mm)500サイズ(Φmm)(サドル)55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09918666F-7031951728FA-24F-70 2t油圧ジャッキ Meltec(大自工業) 319517282t油圧ジャッキMeltec(大自工業)1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: タイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

去年購入してタイヤ交換の時だけ使用していましたが、頻度で言えば10回も使ってないのにピストンを掴んでいる部分が抜けてしまい壊れました。
ここの会社へ問い合わせをしたところ差し込む棒の所についている突起が取れてしまうと差し込みすぎでその部分が壊れるそうです、鉄の突起の部分がこの使用頻度でそんな簡単に取れてしまうのは製品としてどうかと思います。
社交が低い車でも使えるものだったので普通のジャッキよりも高かったですしあり得ないと思いました、保証期間で持ち込めと言われましたがすぐに壊れて持っていく手間とか考えてほしい。
他のメーカーのジャッキを購入しました。

対象商品 : 09918666
2019-12-31
用途: タイヤ交換の時
運輸・通信業

車載のジャッキ使用時より短時間でスムーズに作業出来ました。

対象商品 : 09918666
2019-04-27
用途: 愛車メンテ時

本商品は、メインで使用のジャッキでは車体前部が低すぎて入らない車用に、先ず車両ドライバー側を本ジャッキで上げておく”サブ的な使い方”を行うために購入しました。メインジャッキと異なり、とても軽量且つコンパクトなので、横に他車が並んでいても使えるので、大変重宝しております。

対象商品 : 09918666
2019-04-15
用途: 自動車のタイヤ交換
農・林・水産業

夏冬のタイヤ交換をするために購入しました。
普段は車に車載しているパンタグラフジャッキを使って交換していたのですが手間の時間もかかり面倒な作業でした。
このジャッキで作業は全然楽ちんで交換する事が出来ました。
問題点は特にありません、購入して良かったです。

対象商品 : 09918666
2019-04-15
用途: 夏タイヤ交換に
製造業

前に使っていた物が、油洩れで使えない為
買い替えです。
特に問題無し。

対象商品 : 09918666
2019-06-02
用途: 自動車整備
建設業・工事業

重いので、通販助かります。使ってみましたが、製品は良いものでした。

対象商品 : 09918666
2019-03-13
用途: 車両のジャッキアップ
有限会社山岸自動車

ジャッキアタッチメントが付属しているのでしたらきちんと明記してほしい。
アタッチメント余分に買ってしまった
箱はつぶれて穴が開いているし、がっかりでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2018-11-14
用途: ガレージに常備
サービス業

モノタロウさんから買ってはいないのですけれど
某店舗より販売価格が安くて驚いています。
購入してから6年 ブレーキパット
ライニングの交換や
タイヤのローテーション、
ドラムブレーキの調整時に重宝しています。
(当然 馬の使用をします)
他社の赤色のジャッキは
このジャッキより後に購入しましたけど
全然動かなくなりました。
じゅうぶん過ぎるくらいに元は取ったと
思っていますし 何せ
黒いゴムがついてるのがうれしいです

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする