ノーブランド
ノーブランドの タイヤ・ホイール付属部品
ノーブランドの タイヤ/ホイール締結部品
ノーブランドの 自動車用貫通ナット
ホイルナット貫通亜鉛ナット21H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
09919262
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
純正品番
トヨタ90942-01005・90942-01006・90942-01007
90949-11036-000・MA103087
適合車種
M12×P1.5
・トヨタ・ミツビシ
・イスズ・ダイハツ
・ホンダ・マツダ
材質
スチール
表面処理
クロメートメッキ
ねじ径(mm)
12
対辺(mm)
21
ピッチ
1.5
全長(mm)
18