FJ-87 ジャッキサポート Meltec(大自工業) 09920181 FJ-87 ジャッキサポート Meltec(大自工業) 09920181 FJ-87 ジャッキサポート Meltec(大自工業) 09920181

ジャッキサポート

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード09920181 品番FJ-87
3月22日より値下げいたしました。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ローダウンでジャッキが入らない車に最適
65mmの車高アップが可能
低車高対応の緩やかなスロープ

材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)1000(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×200×80 質量(kg)1.7(1個)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09920181
2022-04-12
用途:
商品搬入出時のトラック荷台とプラットホームとの高さ調整用として使用
株式会社東洋食品 様

段差スロープが緩やか(低い為)なので保たれておりますが
もう少し強度のある素材で耐久性のある商品が希望です。
例えばパーマン社製のトラック対象用素材でこのような
低床補正部材を求めております。
ご検討の程宜しくお願い申し上げます。

1人が参考にしています
対象商品:
09920181
2021-03-22
用途:
ローダウン車に
卸売・小売業

ローダウン車には必須なものです。
どちらから乗せるか(前進で乗せるor後進で乗せる)にちょっと考えました。

対象商品:
09920181
2020-03-20
用途:
オイル交換に使用しました。

ローダウン車両には欠かせません。オイル交換で潜れ無い車両のジャッキアップよりも簡単です。

対象商品:
09920181
2019-06-02
用途:
自動車の整備
松浦建築 様 (建設業・工事業)

とても軽いです。車高の低い車は使うととても便利です。
今までオイル交換、フォグランプバルブ交換などでもジャッキアップ必要でしたが、こらがあれば、とてもスペース十分とれます。
あとは耐久性がどれだけか、、、しっかりしたメーカーなので大丈夫だとは思ってます。

対象商品:
09920181
2019-04-27
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

バタ角等の角材スロープと比較して軽くて使いやすい商品です

対象商品:
09920181
2017-07-15
用途:
オイル交換時や、簡単なメンテ時

ジャッキでスペースを作って馬を掛けてオイル交換をしていましたが、準備や片付けが面倒なのでこちらを購入。
軽くて持ち運びも楽なので助かります。
また、低床の車に使用し、ジャッキを入れ易くしたりと活躍して貰ってます。
ハイエースワイドでも壊れないので、結構強いかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09920181
2016-09-30
用途:
自家用車のメンテナンス
農・林・水産業

勾配も丁度良く登りやすいです。
タイヤも滑り難く、強度もありそうです。

対象商品:
09920181
2015-12-01
用途:
ローダウンのオイル交換に

高さが上がり、とても作業をしやすくなりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする