※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジマック
フジマックの タイヤゲージ・空気入れ
フジマックの タイヤチャック
エーコー マッハ エアーチャック 自動車専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09921117
品番
C103
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
エアーホースよりワンタッチで空気注入できます。
用途
自転車への空気注入
仕様
自動車専用
トラスコ品番
852-3597
材質
真鍮
質量(g)
110
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200