※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プリズムユニットパーツ 4Aウエストバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09921896 品番1204A
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ポケQ2.5インチプリズム用のウエストバッグです。

用途測量に トラスコ品番807-2534 材質ナイロン 質量(g)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする