デンゲン
デンゲンの バッテリー関連
デンゲンの バッテリー充電器
2役 充電器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
直流出力
●充電6〜12V 20A 10A●エンジン始動12V専用 50A(15秒)
注文コード
09922717
品番
HR-UP50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,200
この商品は
直流出力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
充電【要】【否】がひと目でわかる!!新方式の充電計です。エンジン始動補助及びバッテリー充電に!
直流出力
●充電6〜12V 20A 10A
●エンジン始動12V専用 50A(15秒)
付属品
電源コード2.2m、±充電コード1.6m付
質量(kg)
4.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
147×200×185
安全装置
自動復帰型サーモブレーカー【入力側】【出力側】
交流入力(50/60Hz)
(単相100V)1.1KVA
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。