2役 充電器

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09922726 品番 BOOST-UP70
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥122,900 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

充電【要】【否】がひと目でわかる!!新方式の充電計です。エンジン始動補助及びバッテリー充電に!

直流出力
●充電12V 20A /24V 10A
●始動補助充電 12V 30A/24V 30A(3分間)
●エンジン始動 12V 70A / 24V 35A(15秒)
付属品電源コード3.5m、±充電コード2.2m付5.5SQ 質量(kg)9.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×250×240 安全装置サーモブレーカー【入力側】【出力側】 交流入力(50/60Hz)(単相100V)1.1KVA
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:239

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする