デンゲン
デンゲンの バッテリー関連
デンゲンの バッテリー充電器
2役 充電器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
直流出力
●充電6〜12V/24V 25A●始動補助充電 6〜12V/24V 40A(10分間)●エンジン始動 6〜12V100A/24V 70A(5秒間)
注文コード
09922735
品番
BOOST-UP100T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥104,400
この商品は
直流出力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
充電【要】【否】がひと目でわかる!!新方式の充電計です。エンジン始動補助及びバッテリー充電に!
安全装置
DCブレーカー【出力側】サーモブレーカー【トランス用】
ヒューズ20A【入力用】
直流出力
●充電6〜12V/24V 25A
●始動補助充電 6〜12V/24V 40A(10分間)
●エンジン始動 6〜12V100A/24V 70A(5秒間)
付属品
電源コード3.5m、±充電コード2.2m8SQ
質量(kg)
14
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
256×280×260
タイマー
12時間(50/60Hz)
交流入力(50/60Hz)
(単相100V)1.2KVA
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。