クイックウエルド

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09922832 品番KW-20Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

実用硬化まで6分間/完全硬化まで4〜6時間
研磨可能・ドリル可能・ねじ切り可能
ガソリン・バッテリー液等、優れた耐久性
耐熱、摂氏150度まで
約150kg/cm2の、接着力

用途鉄、アルミ、真鍮、銅、青銅、合金、木材、プラスティックなど 成分2液混合エポキシ系 セット内容Steel(本剤)1本26.8g+Hardener(硬化剤)1本)26.8g 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※パッケージは変更になる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:80
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09922832
2025-08-21
用途:
燃料タンクの穴埋め
医療・福祉・介護関連業

短時間でしっかり固まりガチガチになって漏れが止まりました。
何年持つかわからないけど、簡単なのでその時その時また施工します

1人が参考にしています
2025-11-13
用途:
車部品(マフラー)修理
自営業 様

速乾性があり、耐久性能及び耐熱性能も優れていました。今後も使用していきたいと思います。

対象商品:
09922832
2024-10-30
用途:
マフラーステーの補修
製造業

通常のクイックウェルドも持っていますが、こちらの速乾タイプが使いやすくて好んで使用しています。耐熱温度が120℃でガッチリ硬くなるので、よほどエンジンに近い所でない限りこの製品で十分です。

対象商品:
09922832
2024-06-11
用途:
機械備品

金属部品の接合部が破損した為修理するので購入。
さすが速乾だけあり乾きが早く助かりました。
1日経つとしっかり接合されており荷重をかけても
問題有りませんでした。

対象商品:
09922832
2023-10-01
用途:
各種接着

強度がありながら硬化が早くて作業性が良い。錆の心配が無いことから、車でも強度の必要が無いパネル接着に使える。

対象商品:
09922832
2023-05-19
用途:
機械のメンテナンス時
葵企画 様 (農・林・水産業)

半信半疑で試しに買って使ってみたらすごく良い。これは使える。

対象商品:
09922832
2020-10-03
用途:
バンパー修理等
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートです。
接着力も強く、ガンやノズル等不要で使いやすく値段も手頃!

対象商品:
09922832
2022-05-06
用途:
ブーツ切れ時

部品が間に合わない時、在庫してありますのでいつも購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
1人が参考にしています
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする