藤田秀ナット製作所
スチールロックナット袋ナットタイプ19H
(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
09924232
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
セット内容
ロックナット4個、キー1個
材質
スチール
全長(mm)
31
色
クロームメッキ
対辺(mm)
19
ねじ径(mm)
12
ピッチ(mm)
1.5
タイプ
袋