※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(サンコーミタチ)
サンコー(サンコーミタチ)の 切断
サンコー(サンコーミタチ)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー替刃405mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09928117
品番
BS-405N120
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
MSC405A用チップソーです。
最高級サーメットを使用しております。
BS-405は静音タイプ、ES-405は廉価版となります。
外径(Φmm)
405
刃数
120
穴径(Φmm)
40
刃厚(mm)
2.4
用途
鉄用
トラスコ品番
816-6690
適合機種
MSC405A
質量(kg)
3