トヨタタイプ クリップセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(505個) 注文コード09929297 品番CT-505S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
セット内容
MT12×30:90189-06013
MT27×25:90467-07029
MT100×15:52161-16010
MT106×15:90467-07166
MT1×50:90467-07050
MT17×50:90467-08011
MT135×50:パッキン
MT163×30:パッキン
MT164×30:パッキン
MT165×30:パッキン
MT166×30:パッキン
MT4×50:67867-30040
MT111×50:67868-12100
MT58×50:67768-30050
タイプトヨタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする