軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ19H

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 09930137 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット
硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い

材質アルミ合金 全長(mm)31 アルマイト黒 ピッチ(mm)1.5 対辺(mm)19 ねじ径(mm)12 サイズ対辺19mm×全長31mm タイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09930173
2024-01-15
用途:
アルミホイールの取付けに

ホイールボルトが5本の車に乗り換えましたが、ホイールボルト4本用のホイールナットを持っていたのでそれを使うために足りない4個をセットで購入しました。
追加した4個は見た目が少し違いますが・・・・、まあよく見なければ分からないレベルなので満足です。
また追加した4個のナットは軽量で全部このナットに交換したくなりました。

2024-11-07
用途:
アルミホイールに使用
個人のお客様

軽くて、丈夫で、使いやすくて、とても良い商品でした。
また、リピートしたいと思います。

対象商品:
09930112
2020-03-19
用途:
ハブナットの交換
その他業種

とにかく安い。あとは耐久性。とくに色落ちが心配です。

対象商品:
09930112
2019-07-21
用途:
車のホイールナット
自動車・二輪車・自転車関連業

カラーが選べ使っていて緩むこともなく問題ありません。ただ経年劣化で色あせがでてきます。2年毎に交換すればきにならないとおもいます、

1人が参考にしています
対象商品:
09930103
2018-10-21
用途:
軽自動車に使用
サービス業

一度、使用するとすぐにはがれる塗装や、定期的に点検するが、メーカ問わずによく緩む。

5人が参考にしています
対象商品:
09930103
2018-04-01
用途:
アルミホイールの装着に

久しぶりに購入したら、色が少し変わっていた。以前より青さが薄くなったように思う。
 確かに軽いが、元々のホイールナットの重さが大した重量ではないので、軽量化というには微々たるものである。
 ただ、ガンメタ系の黒いホイールにはワンポイントとしてオシャレにはなる。色違いを組み合わせるとさらにオシャレだ。そういうファッション性を高めるためにももっと鮮やかな色にして欲しい。
 全長が短いので軽自動車でもホイールから飛び出ないのが良い。車検もOKだった。
 ただ、アルミだから柔らかい。取り外しでどうしても表面に傷が入ってしまうのが残念だ。

2人が参考にしています
対象商品:
09930155
2018-09-08
用途:
軽自動車のホイール固定に使用。
製造業

機能的には全く問題無く、しかも軽いです。しかし、赤色が思っていた
より薄かった為、自分で塗装して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09930173
2018-05-07
用途:
タイヤ交換
サービス業

とても軽いしホイールにしっくり4か所にアクセントとなる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする