20w-60 コース クラシック 20w-60 SG/CD BP 09930821

コース クラシック 20w-60 SG/CD

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード09930821 品番20w-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

BPが始めてクラシックカーの為に開発したマルチグレード高性能エンジンオイル。
クリアランスの広い旧車や大排気量ツイン・シングルエンジンに優れた密封性を発揮、圧縮落ちや、オイル上がりを防止し、愛車をベストに保ちます。

SAE20W-60 APISG/CD ベースオイル鉱物油 用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09930821
2018-02-03
用途:
S30 Zに使用
ツキジメンテナンス 様

硬すぎるとは思いますが、後続車への配慮やガレージでの息苦しさのために使用しています。
ドレンから排出するときも違いがわかります。

対象商品:
09930821
2017-01-13
用途:
エンジンオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

昭和の低年式車両に使用してますが、年式の古い車両には最適ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
09930821
2016-11-18
用途:
旧車(オートバイ)用

このオイルを使用する前までは20W−40の鉱物油を使用していましたが、高温になると、ミッションが入りずらくなっていましたが、このオイルを使用する様になってからは、その症状は全く有りません。冬場もそのまま使用していますが、始動時、固さは気になりません。
旧車には最高のオイルだと思います。

対象商品:
09930821
2016-04-21
用途:
クラシックカーの整備用。

エンジンオイルとしてクリアランスの大きい古い車のエンジンに最適。

対象商品:
09930821
2015-11-05
用途:
バイクのオイル交換
行広電機 有限会社 様

平成9年式のハ−レ−EVOに乗っています。何時もは、20W−50のオイルを入れていましたが、夏場は油圧低下とオイル漏れに悩まされていました。
このオイルを入れた途端、問題は解消されました。
大変調子よくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
09930821
2015-05-07
用途:
愛車のオイル交換

かみさんの愛車が、ローバーミニのAT車です。さすがに粘度が高いのか、あまりオイル漏れが見られません。グッドです!

対象商品:
09930821
2015-02-12
用途:
ミニ用のオイル

ミニ用のエンジンは、ミッションとエンジンのオイルを共用している構造でオイルの粘度がある程度無いとダメ。
また、シールもあまり浸透性の高い化学合成オイル等使用すると滲みやすい。
鉱物油ベースなのでそのあたりもこのオイルは適しています。

対象商品:
09930821
2014-08-11
用途:
バイクのオイル交換。

4輪用との事ですが、古い空冷のバイクに使用しています。
以前は、某有名メーカーの100パーセント科学合成油
(10W30)を使用してましたが、気温が30度を超える
日ばかり乗ると、オーバーヒート気味でクランクから異音が
するほどでしたが、このオイルに変えてから静かになり
調子いいです。鉱物油ですが、とてもタフなオイルです。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする