エアゲージ

(50件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09931853 品番6779
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

測定保持機構付
軽量・コンパクトボディ
針が見やすいシルバープレート

測定範囲(kPa)50〜350 最小目盛(kPa)10 材質(本体)ABS、(文字盤)アルミニウム 質量(g)34 測定誤差±10kPa

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-16
用途:
空気圧チェック
その他業種

月一はタイヤ空気圧をチェックするようにしています。
意外と減っていて驚きますね。

対象商品:
09931853
2021-02-11
用途:
タイヤのエア管理に
理数系プロ家庭教師 様 (教育・研究機関)

測定値はちょっと高めに出ます。5%〜7%くらい。
まあその傾向を知っていれば、問題なし。
乗用車用(軽自動車)なので、400kPa以上は不要なので、200〜300kPa付近の実際に使用する値が読み取りやすく、使い便利は大変良いですね。
再現性も今のところ問題ありません。
車載用にも軽くて場所も取りません。価格も安くて手ごろです。

対象商品:
09931853
2021-02-17
用途:
タイヤの空気圧チェック
教育・研究機関

アルミホイルでは気になりませんでしたが、冬場のスタッドレスタイヤではスチールホイル+ホイルキャップでは角度によってはうまく測れないことがあります。

2人が参考にしています
対象商品:
09931853
2020-11-27
用途:
自家用車の車載用
その他業種

空気圧を測定する場合、見やすいかどうかが判断基準となる。

対象商品:
09931835
2021-04-05
用途:
空気圧測定
サービス業

思った通りに測定ができず、毎回苦労しています。ほとんど使い物になりません。

1人が参考にしています
対象商品:
09931835
2020-04-20
用途:
車のタイヤの空気圧調整
村秀丸 様 (農・林・水産業)

車の空気圧点検調整をする際に首が360°回るので作業がやり易いです。

対象商品:
09931853
2020-04-17
用途:
タイヤ
金融・保険業

BMWのエアが2.6と高いせいか計量毎に数字が違います。ほんの0.3程。目安??程度です。

対象商品:
09931835
2019-09-21
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

小さくて、軽くて、普通に使い易いです。安いのが良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする