※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルトルクテスタ(セパレートタイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(N・m)2.0-500.0 精度±0.5% (499digit以下±3digit) 電源内蔵バッテリー(Ni-MH) 注文コード09931857 品番WDISR-RL05-L1-C-J1
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は測定範囲・精度・電源など8種類から選べます 他の種類を見る

わかりやすいカラー液晶
外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備
設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可
2種類の通信ポート(USB、RS232C)
無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)

仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプ 電源内蔵バッテリー(Ni-MH) ケーブル長(m)0.9(10P-1MF) 精度±0.5% (499digit以下±3digit) ビット径(mm)嵌合部:Φ4(ハイオスシャンク) 測定範囲(N・m)2.0-500.0 ケース段ボール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする